ECI-H7 312-936C312CF-3.5 IC902 7-slags endefræsere med forskellig helix og variabel stigning, til CHATTERFREE højhastighedsfinfræsning

Art.-nr.: 3327233
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3327233
EAN/GTIN 7291075357240
Producentnummer 3327233
L-nummer L24180 2709

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,312 ″, skærediameter (DC) 0,312 ″, decimal ækvivalent 0,312 ″, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,936 ″, fløjte tæller (NOF) 7, samlet længde (AAL) 3-1/2″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,312″
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,008″
  • Skærediameter (DC): 0,312″
  • Decimalækvivalent: 0,312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,936″
  • Fløjtetælling (NOF): 7
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 37 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0035 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0012 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Skafttype: Rund

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven