DFN330-165-31.75A-5D-IQ Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og fladt skaft. Boredybde: 5xD

Art.-nr.: 3260203
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260203
EAN/GTIN 7291075317831
Producentnummer 3260203
L-nummer L24040 1231

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 1,299 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 33,0 ,samlet længde (OAL) 10,36 ″ ,brugbar længde (LU) 6,49 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,299″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,335″
  • Skærediameter minimum (DCN): 1,299″
  • Decimalækvivalent: 1,299″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 7,711″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 33,0
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HFP 330
  • Samlet længde (OAL): 10,36″
  • Punktlængde (PL): 0,289″
  • Fremspringende længde (LPR): 8″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 6,49″

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven