Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 33 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 33,0, samlet længde (OAL) 147,5 mm, effektiv længde (LU) 50 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 33 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 33,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 33 mm
- Bundtets diameter (DF) 42 mm
- Funktionel længde (LF) 80,17 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 33,0
- L/D-område 2xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 330
- Samlet længde (OAL) 147,5 mm
- Punktlængde (PL) 7,33 mm
- Krave længde (LPR) 87,5 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 60 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 50 mm