FDN D250-10-60-LN12 3-sidede fræsere til tangentielt monterede LNET 12 -indsatse

Art.-nr.: 3181078
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181078
EAN/GTIN 7291075161571
Producentnummer 3181078
L-nummer L23980 2422

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 56,5 mm, skærediameter (DC) 250 mm, antal fræsere (CICT) 26, skærebredde maks. (CWX) 12 mm, skærebredde min. (CWN) 10 mm, antal skær (NOF) 26, navdiameter (DHUB) 132 mm, totallængde (OAL) 63 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 13

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 56,5 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 26
  • Skærebredde maks. (CWX) 12 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 26
  • Navdiameter (DHUB) 132 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 125504-TN
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 13
  • Effektiv længde (LU) 62,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven