LNET 125516-TN IC328 Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter til sidefræsere

Art.-nr.: 5607261
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607261
EAN/GTIN 7291075152654
Producentnummer 5607261
L-nummer L23910 1038

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 9,52 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,52 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,06 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven