H400 FR D2.50-06-1.00-16 Planfræsere med dobbeltsidede skær med fire 8 mm radiusskærekanter

Art.-nr.: 3106165
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106165
EAN/GTIN 7291075300291
Producentnummer 3106165
L-nummer L23980 2250

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,406 ″, samlet længde (OAL) 1,65 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,87″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,47″
  • Navdiameter (DHUB): 2,406″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • Samlet længde (OAL): 1,65″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven