H400 FR D2.00-05-0.75-16 Planfræsere med dobbeltsidede skær med fire 8 mm radiusskærekanter

Art.-nr.: 3106164
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106164
EAN/GTIN 7291075300284
Producentnummer 3106164
L-nummer L23980 2508

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 1,921″, samlet længde (OAL) 1-1/2″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,37″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,47″
  • Navdiameter (DHUB): 1,921″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • Samlet længde (OAL): 1-1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven