Beskrivelse:
Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC/DCX) 0,53″, skæredybde (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,295″, samlet længde (AAL) 5″, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD): 0,85″
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Skærediameter (DC): 0,53″
- Skærediameter (DC/DCX): 0,53″
- Skærediameter maksimum (DCX): 1″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 3
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,295″
- Funktionel længde (LF): 3,859″
- Hovedlængde (venstre): 2-1/2″
- Identifikation af masterindsats (MIID): H400 RNHU 1004 ML.
- Samlet længde (OAL): 5″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5,8 grader
- Skafttype: Weldon