BCM D25-M12 DROPMILL endefræsere og en FLEXFIT tilpasning kan bruges BCR platter med fuld radius

Art.-nr.: 3105390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105390
EAN/GTIN 7291075215762
Producentnummer 3105390
L-nummer L23980 13

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 23 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 20 mm, samlet længde (OAL) 68 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 23 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Hjørneradius (RE) 12,5 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
  • Frontpanel A-version
  • Funktionel længde (LF) 46 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D250-QT
  • Samlet længde (OAL) 68 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven