BCM D16-B-C20-C Kuglespidsfræsere med HB2 BCR-platter til efterbearbejdning.

Art.-nr.: 3103432
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DROPMILL
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103432
    EAN/GTIN 7291075122961
    Producentnummer 3103432
    L-nummer L23980 1

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Diameter (DC/DCX) 16 mm, Antal skærekroppe (CICT) 2, Maks. skærlængde (APMX) 13 mm, Samlet længde (OAL) 160 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt

    Egenskab:

    • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 2,2 grader
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Hjørneradius (RE) 8 mm
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
    • Frontpanel B version
    • Funktionel længde (LF) 160 mm
    • Hovedlængde (LH) 60 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D160-QT
    • Samlet længde (OAL) 160 mm
    • Rund fatningsaksel

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven