Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 27 mm, samlet længde (OAL) 250 mm, skaft Weldon, skaft Weldon
Egenskab:
- Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 2,1 grader
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 16 mm
- Skærediameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 27 mm
- Frontpanel B version
- Funktionel længde (LF) 210 mm
- Hovedlængde (LH) 125 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D320-CS
- Samlet længde (OAL) 250 mm
- Weldonaksel