BCM D25-A-W25-C Kuglespidsfræsere med HB2 BCR-platter til efterbearbejdning.

Art.-nr.: 3102554
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102554
EAN/GTIN 7291075122879
Producentnummer 3102554
L-nummer L23980 464

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, maks. skærekantlængde (APMX) 20 mm, samlet længde (OAL) 170 mm, spindelskaft Weldon, spindelskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 12,5 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
  • Frontpanel A-version
  • Funktionel længde (LF) 138 mm
  • Hovedlængde (LH) 70 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D250-QT
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven