Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 36 mm, total længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 20 mm
- Skærediameter (DC) 40 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 36 mm
- Frontpanel A-version
- Funktionel længde (LF) 124 mm
- Hovedlængde (LH) 88 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D400-CS
- Samlet længde (OAL) 160 mm
- Weldonaksel