BCM D12-A-C12 Kuglespidsfræsere med HB2 BCR-platter til efterbearbejdning.

Art.-nr.: 3103429
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103429
EAN/GTIN 7291075122930
Producentnummer 3103429
L-nummer L23980 1134

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 11,4 mm, samlet længde (OAL) 120 mm, monteringsskaft Rundt, monteringsskaft Rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 11,4 mm
  • Frontpanel A-version
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D120-QT
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven