BCR D250-QT IC908 Vendeplatter til profilfræsning

Art.-nr.: 5604223
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DROPMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5604223
    EAN/GTIN 7291075123180
    Producentnummer 5604223
    L-nummer L23970 8

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 20 mm, skærepladens tykkelse (S) 4,2 mm, skærepladens bredde (W1) 11,8 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 12,5 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skæreskærets længde (INSL) 20 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,2 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 11,8 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven