FDN D160-0608-40R-CALN12 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere med kassetter til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3103992
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103992
EAN/GTIN 7291075182514
Producentnummer 3103992
L-nummer L23980 2239

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 44 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skær (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 8,2 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, antal riller (NOF) 12, navdiameter (DHUB) 80 mm, effektivt perifert antal riller (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 44 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 12
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 123504-TN
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Effektiv længde (LU) 29,6 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven