HCE D12-B-L160-C20 Multifunktionelle fræsesystemer til forskellige skærgeometrier

Art.-nr.: 3103702
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103702
EAN/GTIN 7291075126341
Producentnummer 3103702
L-nummer L23980 2880

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, Beholderdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Diameter (DC/DCX) 12 mm, Antal skærekroppe (CICT) 1, Skærekantlængde maks. (APMX) 8,1 mm, Antal skærekanter (NOF) 2, Samlet længde (OAL) 160 mm, Beholderskaft rundt, Beholderskaft rundt

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 4,6 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 8,1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Frontpanel B version
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCC D120-R0,5-QF
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 6 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven