Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 12,8 mm, antal skær (NOF) 2, totallængde (OAL) 150 mm, spindelskaft rundt, spindelskaft rundt
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 18,8 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 12,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Frontpanel A-version
- Hovedlængde (LH) 60 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HCC D200-R0,5-QF
- Samlet længde (OAL) 150 mm
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Drejningsmoment (TQ) 12 nxm