E93CN D.750-3L60C.750-07 Toroidal endefræser med CNHT skær

Art.-nr.: 3103478
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TORMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103478
EAN/GTIN 7291075181852
Producentnummer 3103478
L-nummer L23980 1555

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,2″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (AAL) 6″, skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,2″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Hovedlængde (venstre): 3″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CNHT 070315
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 93 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "TORMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven