Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, Diameter (DC/DCX) 16 mm, Antal skærekroppe (CICT) 2, Skærekantlængde maks. (APMX) 4 mm, Antal skærekanter (NOF) 2, Totallængde (OAL) 100 mm, Indstiksskaft rundt, Indstiksskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Hovedlængde (LH) 20 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) CNHT 070315
- Samlet længde (OAL) 100 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader