E93CN D35-3-L200-C32-10 Toriske skruefræsere med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3103792
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TORMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103792
EAN/GTIN 7291075175097
Producentnummer 3103792
L-nummer L23980 2958

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 35 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 200 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skærediameter (DC) 35 mm
  • Diameter (DC/DCX) 35 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ENHT 100430
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 93 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TORMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven