E93CN D25-4-L180-C25-07 Toriske endefræsere til CNHT -WSP.

Art.-nr.: 3103062
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TORMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103062
EAN/GTIN 7291075175066
Producentnummer 3103062
L-nummer L23980 1751

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 25 mm, Antal skærekroppe (CICT) 4, Skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, Antal skærekanter (NOF) 4, Totallængde (OAL) 180 mm, Indstiksskaft rundt, Indstiksskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Hovedlængde (LH) 100 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNHT 070315
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 93 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TORMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven