Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 180 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Skærediameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Hovedlængde (LH) 100 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) ENHT 100430
- Samlet længde (OAL) 180 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 7 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 93 grader