E93CN D20-3-MMT12-07 Kuglefræser med MULTI-MASTER-grænseflade til toriske skær

Art.-nr.: 3104249
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TORMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104249
EAN/GTIN 7291075205107
Producentnummer 3104249
L-nummer L23980 1315

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, maks. skærelængde (APMX) 5 mm, samlet længde (OAL) 41 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 27 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNHT 070315
  • Samlet længde (OAL) 41 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 93 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "TORMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven