E93CN D20-3-L160-C20-07 Toriske endefræsere til CNHT -WSP.

Art.-nr.: 3103060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TORMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103060
EAN/GTIN 7291075175042
Producentnummer 3103060
L-nummer L23980 1728

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. længde på skær (APMX) 5 mm, antal kærv (NOF) 3, samlet længde (OAL) 160 mm, skaft rundt, skaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 75 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNHT 070315
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 93 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "TORMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven