Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 3, totallængde (OAL) 140 mm, værktøjsholderskaft rundt, værktøjsholderskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Hovedlængde (LH) 20 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) CNHT 070315
- Samlet længde (OAL) 140 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 93 grader