Beskrivelse:
Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 22 mm, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 12 mm, skærebredde min. (CWN) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 45 mm, samlet længde (OAL) 40 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 4
Egenskab:
- Arbor type A.
- Skæredybde, maks. (CDX) 22 mm
- Skærediameter (DC) 80 mm
- Antal skærende organer (CICT) 8
- Skærebredde maks. (CWX) 12 mm
- Skærebredde min. (CWN) 10 mm
- Antal skærekanter (NOF) 8
- Navdiameter (DHUB) 45 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 125504-TN
- Samlet længde (OAL) 40 mm
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4
- Effektiv længde (LU) 28,2 mm