HM90 FAL-D4.00-1.50-16 Planfræsere med HM90 APCR 1605 Skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3102772
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3102772
EAN/GTIN 7291075157802
Producentnummer 3102772
L-nummer L23980 3045

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4″, skæring emne antal (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 3-1/2″, samlet længde (OAL) 2-1/4″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,61″
  • Navdiameter (DHUB): 3-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 APCR 160520R-P
  • Samlet længde (OAL): 2-1/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven