HM90 APCR 220605R-P IC28 Meget positive skær med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5603464
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5603464
    EAN/GTIN 7291075181746
    Producentnummer 5603464
    L-nummer L23910 1047

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 22 mm, skærlængde (INSL) 30,5 mm, skærtykkelse (S) 6,9 mm, skærebredde (W1) 13,9 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 22,1 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 30,5 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,9 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 13,9 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
    • Antal skærekanter 2
    • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 0,2 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven