HM90 FAL-D2.00- .75-22 Planfræsere med HM90 APCR 2206 Skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3103546
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103546
    EAN/GTIN 7291075212426
    Producentnummer 3103546
    L-nummer L23980 2775

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 2, navdiameter (DHUB) 1,93″, samlet længde (OAL) 2″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,866″
    • Navdiameter (DHUB): 1,93″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 APCR 2206
    • Samlet længde (OAL): 2″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven