HM90 APCR 220623R-P IC28 Meget positive skær med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5604913
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIALU
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604913
EAN/GTIN 7291075181814
Producentnummer 5604913
L-nummer L23910 981

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 22 mm, skærlængde (INSL) 29,7 mm, skærtykkelse (S) 6,6 mm, skærbredde (W1) 13,72 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,3 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 22,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 29,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 13,72 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 2
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 0,2 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven