APCR 220620-HM IC28 Meget positiv og poleret til bearbejdning af aluminium.

Art.-nr.: 5691710
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5691710
    EAN/GTIN 7291075038651
    Producentnummer 5691710
    L-nummer L23910 429

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 21 mm, skærlængde (INSL) 28,9 mm, skærtykkelse (S) 6 mm, skærebredde (W1) 13,9 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 2 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 21 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 21 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 28,9 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 13,9 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
    • Antal skærekanter 2
    • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1,6 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven