APCR 220650-HM IC28 Meget positiv og poleret til bearbejdning af aluminium.

Art.-nr.: 5601131
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIALU
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5601131
EAN/GTIN 7291075038620
Producentnummer 5601131
L-nummer L23910 502

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 21 mm, skærlængde (INSL) 28,8 mm, skærtykkelse (S) 6 mm, skærebredde (W1) 13,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 21 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 21 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 28,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 13,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 2
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIALU" Se alle