HM90 APCR 160520R-P IC28 Meget positive skær med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5603211
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5603211
    EAN/GTIN 7291075150476
    Producentnummer 5603211
    L-nummer L23910 105

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 15,5 mm, skærepladelængde (INSL) 25,4 mm, skærepladetykkelse (S) 4,8 mm, skærepladebredde (W1) 12,8 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 2 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 15,7 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 25,4 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 12,8 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
    • Antal skærekanter 2
    • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven