• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

HM90 EAL-D25-C24L180-16 Lange endefræsere til aluminium.

Art.-nr.: 3102368
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102368
EAN/GTIN 7291075150131
Producentnummer 3102368
L-nummer L23980 2695

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 15,5 mm, antal skær (NOF) 1, samlet længde (OAL) 180 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 4,5 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 25,9 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven