HM90 EAL-D125-C125L9-16 Langtrækkende endefræsere med HM90 APCR 1605-platter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3102371
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102371
    EAN/GTIN 7291075150193
    Producentnummer 3102371
    L-nummer L23980 1812

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremængde (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,61″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (OAL) 9″ skaft type Round, skaft type Round

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Hjørneradius (RE): 0,177″
    • Skærediameter (DC): 1-1/4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,61″
    • Fløjtetælling (NOF): 2
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • Samlet længde (OAL): 9″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 22,4 grader
    • Skafttype: Rund
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven