HM90 APCR 160504R-P IC28 Meget positive skær med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5603285
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIALU
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5603285
EAN/GTIN 7291075150483
Producentnummer 5603285
L-nummer L23910 6

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 15,5 mm, skærepladelængde (INSL) 25,5 mm, skærepladetykkelse (S) 4,8 mm, skærepladebredde (W1) 12,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 16,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 25,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 2
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven