Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 15,5 mm, antal skær (NOF) 1, samlet længde (OAL) 200 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 4,5 mm
- Skærediameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 1
- Hovedlængde (LH) 65 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 APCR 160502R-P
- Samlet længde (OAL) 200 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 25,9 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader