Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 40 mm, Antal skær (CICT) 2, Maks. skærlængde (APMX) 15,5 mm, Antal skær (NOF) 2, Samlet længde (OAL) 220 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 4,5 mm
- Skærediameter (DC) 40 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Hovedlængde (LH) 45 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 APCR 160502R-P
- Samlet længde (OAL) 220 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 16,9 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader