HM90 FAL-D063-27-16 Planfræsere til HM90 APCR 1605 Vendeplatter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3102775
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102775
EAN/GTIN 7291075157734
Producentnummer 3102775
L-nummer L23980 84

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skær (CICT) 3, navdiameter (DHUB) 58 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 58 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven