HM90 APCR 160540R-P IC08 Meget positive skær med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3358127
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIALU
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3358127
EAN/GTIN 7291075150452
Producentnummer 3358127
L-nummer L23910 594

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 15,5 mm, skærepladelængde (INSL) 23,4 mm, skærepladetykkelse (S) 4,8 mm, skærepladens bredde (W1) 12,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 14,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 23,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 2
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIALU" Se alle