{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nålelængde | 299 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 8 mm | |
Kilenotdybde | 3,3 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Rømmelængde i stål | 10 mm - 64 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 1.700 kg | |
Rygbredde | 9,63 mm | |
Antal arbejdsgange | 3 | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290406 8C1 | |
EAN/GTIN | 662600888060 | |
Producentnummer | 44407P9 |