{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nålelængde | 505 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 22 mm | |
Kilenotdybde | 5,4 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 75 mm - 85 mm | |
Rømmelængde i stål | 25 mm - 150 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 4.300 kg | |
Rygbredde | 25,72 mm | |
Antal arbejdsgange | 5 | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290406 22F1 | |
EAN/GTIN | 662600888138 | |
Producentnummer | 44414P9 |