{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nålelængde | 127 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 2 mm | |
Kilenotdybde | 1 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 6 mm - 8 mm | |
Rømmelængde i stål | 6 mm - 30 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 350 kg | |
Rygbredde | 3,25 mm | |
Antal arbejdsgange | 1 | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290406 2A | |
EAN/GTIN | 662600888015 | |
Producentnummer | 44401P9 |