{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nålelængde | 172 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 4 mm | |
Kilenotdybde | 1,8 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Rømmelængde i stål | 8 mm - 42 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 550 kg | |
Rygbredde | 6,46 mm | |
Antal arbejdsgange | 2 | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290406 4B1 | |
EAN/GTIN | 662600888039 | |
Producentnummer | 44403P9 |