{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nålelængde | 353 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 10 mm | |
Kilenotdybde | 3,3 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 30 mm - 38 mm | |
Rømmelængde i stål | 25 mm - 150 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 2.950 kg | |
Rygbredde | 14,39 mm | |
Antal arbejdsgange | 3 | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290406 10D1 | |
EAN/GTIN | 662600888077 | |
Producentnummer | 44408P9 |