{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nålelængde | 394 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 16 mm | |
Kilenotdybde | 4,3 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 50 mm - 58 mm | |
Rømmelængde i stål | 25 mm - 150 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 4.300 kg | |
Rygbredde | 19,34 mm | |
Antal arbejdsgange | 4 | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290406 16E1 | |
EAN/GTIN | 662600888107 | |
Producentnummer | 44411P9 |