{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nålelængde | 127 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 3 mm | |
Kilenotdybde | 1,4 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Rømmelængde i stål | 6 mm - 30 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 300 kg | |
Rygbredde | 3,25 mm | |
Antal arbejdsgange | 2 | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290406 3A | |
EAN/GTIN | 662600888022 | |
Producentnummer | 44402P9 |