{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | HFHL 20-40-4T25 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273769 40-48 | |
EAN/GTIN | 7291075032840 |