HELI-GRIP HFH kompakte klemholdere forstærket, venstre, ⌀-område/ indstik DAXN-DAXX: 100-140mm

Art.-nr.: 273769 100-140
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område/ indstik DAXN-DAXX (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Stikbredde W 4 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 25 mm
Hovedlængde L1 44 mm
B 25 mm
Samlet længde L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse HFHL 25-100-4T25
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273769 100-140
EAN/GTIN 7291075033069

Betegnelse

Anvendelse:

Til aksial indstikning og plandrejning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403273413.

Bemærk:

Til venstre kompakte klemmeholdere skal du anvende venstre platter (type HGPL eller HFPL).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven